Eriks
THORMAS

THORMAS Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br 21X23

  • ERIKS:13408320
  • Hersteller:70572
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,38 €/ Stückexkl. MwSt

67,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
21 x 23 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Aluminiumbronze
Gewicht
410 g
Schlüsselweite klein
21 mm
Schlüsselweite groß
23 mm