Eriks
THORMAS

THORMAS Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br 19X24

  • ERIKS:13408315
  • Hersteller:70570
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,33 €/ Stückexkl. MwSt

63,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
19 x 24 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Aluminiumbronze
Gewicht
390 g
Schlüsselweite klein
19 mm
Schlüsselweite groß
24 mm