Eriks
THORMAS

THORMAS Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br 17X19

  • ERIKS:13408308
  • Hersteller:70566
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,24 €/ Stückexkl. MwSt

45,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
17 x 19 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Aluminiumbronze
Gewicht
235 g
Schlüsselweite klein
17 mm
Schlüsselweite groß
19 mm