Eriks
THORMAS

THORMAS Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br 14X15

  • ERIKS:13408301
  • Hersteller:70562
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,21 €/ Stückexkl. MwSt

42,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
14 x 15 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Aluminiumbronze
Gewicht
165 g
Schlüsselweite klein
14 mm
Schlüsselweite groß
15 mm