Eriks
THORMAS

THORMAS Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br 12X14

  • ERIKS:13408298
  • Hersteller:70561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,19 €/ Stückexkl. MwSt

35,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
12 x 14 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Aluminiumbronze
Gewicht
145 g
Schlüsselweite klein
12 mm
Schlüsselweite groß
14 mm