Eriks
THORMAS

THORMAS Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br 10X14

  • ERIKS:13408292
  • Hersteller:70558
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,19 €/ Stückexkl. MwSt

35,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
10 x 14 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Aluminiumbronze
Gewicht
115 g
Schlüsselweite klein
10 mm
Schlüsselweite groß
14 mm