Eriks
THORMAS

THORMAS Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br 10X12

  • ERIKS:13408291
  • Hersteller:70557
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,19 €/ Stückexkl. MwSt

31,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
10 x 12 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Aluminiumbronze
Gewicht
95 g
Schlüsselweite klein
10 mm
Schlüsselweite groß
12 mm