Eriks
THORMAS

THORMAS DIN988 Passscheibe Stahl 8X14X0,1 D

  • ERIKS:11777596
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,06 €/ Stückexkl. MwSt

0,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5000Mindestbestellmenge: 5000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
DIN 988
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
14 mm
Dicke
0.1 mm
DIN-Norm
988
Typ
Passring
Facettenförmig
Nein