Eriks
THORMAS

THORMAS DIN988 Passscheibe Stahl 85X105X3,5 S/50

  • ERIKS:23700308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,24 €/ Stückexkl. MwSt

6,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
DIN 988
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
105 mm
Dicke
3.5 mm
DIN-Norm
988
Typ
Passring
Facettenförmig
Nein