Eriks
THORMAS

THORMAS DIN988 Passscheibe Stahl 70X90X0,3 K

  • ERIKS:11777780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,87 €/ Stückexkl. MwSt

1,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
DIN 988
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
90 mm
Dicke
0.3 mm
DIN-Norm
988
Typ
Passring
Facettenförmig
Nein