Eriks
THORMAS

THORMAS DIN988 Passscheibe Stahl 6X12X0,3 D

  • ERIKS:11777591
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,07 €/ Stückexkl. MwSt

0,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2500Mindestbestellmenge: 2500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
DIN 988
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
12 mm
Dicke
0.3 mm
DIN-Norm
988
Typ
Passring
Facettenförmig
Nein