%20-%20din988.jpg&w=1536&q=80)

%20-%20din988.jpg&w=160&q=80)

3,11 €/ Stückexkl. MwSt
3,64 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | THORMAS |
Serie | DIN 988 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Dicke | 2 mm |
DIN-Norm | 988 |
Typ | Passring |
Facettenförmig | Nein |