Eriks
THORMAS

THORMAS DIN988 Passscheibe Stahl 63X80X1 K

  • ERIKS:11777772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,04 €/ Stückexkl. MwSt

1,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
DIN 988
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
63 mm
Außendurchmesser
80 mm
Dicke
1 mm
DIN-Norm
988
Typ
Passring
Facettenförmig
Nein