Eriks
THORMAS

THORMAS DIN988 Passscheibe Stahl 40X50X0,5 S /100

  • ERIKS:11777727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,19 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
DIN 988
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
50 mm
Dicke
0.5 mm
DIN-Norm
988
Typ
Passring
Facettenförmig
Nein