%20-%20din988.jpg&w=1536&q=80)

%20-%20din988.jpg&w=160&q=80)

0,05 €/ Stückexkl. MwSt
0,06 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5000Mindestbestellmenge: 5000
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | THORMAS |
Serie | DIN 988 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 3 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Dicke | 0.1 mm |
DIN-Norm | 988 |
Typ | Passring |
Facettenförmig | Nein |