Eriks
THORMAS

THORMAS DIN988 Passscheibe Stahl 35X45X2 S

  • ERIKS:11777715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,76 €/ Stückexkl. MwSt

0,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
DIN 988
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
45 mm
Dicke
2 mm
DIN-Norm
988
Typ
Passring
Facettenförmig
Nein