Eriks
THORMAS

THORMAS DIN988 Passscheibe Stahl 25X35X1,5 K

  • ERIKS:11777680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,47 €/ Stückexkl. MwSt

0,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
DIN 988
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
35 mm
Dicke
1.5 mm
DIN-Norm
988
Typ
Passring
Facettenförmig
Nein