Eriks
THORMAS

THORMAS DIN988 Passscheibe Stahl 20X28X0,5 S/1000

  • ERIKS:23256590
  • Hersteller:38585200028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,08 €/ Stückexkl. MwSt

0,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
DIN 988
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm
Dicke
0.5 mm
DIN-Norm
988
Typ
Passring
Facettenförmig
Nein