Eriks
THOMSON

THOMSON Lin Act Electrak HD 24V ELX 2.6kN 100mm Electrak HD 24V 2.6 kN 100mm stroke

  • ERIKS:13020935
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THOMSON
Tragfähigkeit
2600 N
Marke Antrieb
Electrak HD
Eingangsspannung
24 VDC
Schraubentyp
Kugelgewindetrieb
Hublänge Antrieb
100 mm
Kabellänge
1.5
Hinterer Adapter
Querbohrung für 12-mm-Bolzen
Vorderer Adapter
metrisches M12-Innengewinde
Ausrichtung des Adapters
Standard
Art der Steuerung
EXX + Endlagenanzeigeausgang