Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Ty-Rap Montagezange ERG50 T&B für Kabelbinder 2,4 tot 4,8mm

  • ERIKS:23591060
  • Hersteller:ERG50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

315,19 €/ Stückexkl. MwSt

368,77 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THOMAS & BETTS
Material
Nylon
Werkstoffqualität
PA 6.6
Farbe
Schwarz
Breite des Bandes
12 mm
Bandlänge
900 mm
Max. Bündeldurchmesser
265 mm
Zugfestigkeit
1471 N