Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Ty-Fast PA6.6 natur 3,3x143mm T&B standard kabelbinder

  • ERIKS:12439937
  • Hersteller:TY125-30-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THOMAS & BETTS
Material
Kunststoff
Werkstoffqualität
PA 6.6
Farbe
Natur
Breite des Bandes
3.3 mm
Bandlänge
143 mm
Max. Bündeldurchmesser
265 mm
Zugfestigkeit
1471 N