0,33 €/ Stückexkl. MwSt
0,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | THOMAS & BETTS |
Material | Nylon |
Werkstoffqualität | PA 6.6 |
Farbe | Schwarz |
Breite des Bandes | 3.6 mm |
Bandlänge | 140 mm |
Max. Bündeldurchmesser | 35 mm |
Zugfestigkeit | 178 N |
UV-stabil nach ASTM D6779 | Ja |