0,32 €/ Stückexkl. MwSt
0,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | THOMAS & BETTS |
Material | Nylon |
Werkstoffqualität | PA 6.6 |
Farbe | Orange |
Breite des Bandes | 4.8 mm |
Bandlänge | 186 mm |
Max. Bündeldurchmesser | 48 mm |
Zugfestigkeit | 222 N |
UV-stabil nach ASTM D6779 | Ja |