Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Kunststoffkabelbinder Grün - Edelstahlzuge -361x4.8mm

  • ERIKS:23591199
  • Hersteller:TY28M-5
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,92 €/ Stückexkl. MwSt

1,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THOMAS & BETTS
Material
Nylon
Werkstoffqualität
PA 6.6
Farbe
Grün
Breite des Bandes
4.8 mm
Bandlänge
361 mm
Max. Bündeldurchmesser
102 mm
Zugfestigkeit
222 N
UV-stabil nach ASTM D6779
Ja