Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Kunststoffkabelbinder Grün - Edelstahlzuge -140x3.6mm

  • ERIKS:23591170
  • Hersteller:TY24M-5
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,22 €/ Stückexkl. MwSt

0,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THOMAS & BETTS
Material
Nylon
Werkstoffqualität
PA 6.6
Farbe
Grün
Breite des Bandes
3.6 mm
Bandlänge
140 mm
Max. Bündeldurchmesser
35 mm
Zugfestigkeit
178 N
UV-stabil nach ASTM D6779
Ja