Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Kunststoffkabelbinder Gelb - Edelstahlzuge -186x4.8mm

  • ERIKS:23591180
  • Hersteller:TY25M-4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,12 €/ Stückexkl. MwSt

0,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THOMAS & BETTS
Material
Nylon
Werkstoffqualität
PA 6.6
Farbe
Gelb
Breite des Bandes
4.8 mm
Bandlänge
186 mm
Max. Bündeldurchmesser
48 mm
Zugfestigkeit
222 N
UV-stabil nach ASTM D6779
Ja