Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Kunststoffkabelbinder detektierbar Blau 361x4.7mm

  • ERIKS:23591208
  • Hersteller:TY528M-NDT
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,51 €/ Stückexkl. MwSt

0,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

1900 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THOMAS & BETTS
Material
Nylon
Werkstoffqualität
PA 6.6
Farbe
Blau
Breite des Bandes
4.7 mm
Bandlänge
361 mm
Max. Bündeldurchmesser
102 mm
Zugfestigkeit
222 N
UV-stabil nach ASTM D6779
Ja