0,35 €/ Stückexkl. MwSt
0,41 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
6000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | THOMAS & BETTS |
Material | Nylon |
Werkstoffqualität | PA 6.6 |
Farbe | Blau |
Breite des Bandes | 4.7 mm |
Bandlänge | 186 mm |
Max. Bündeldurchmesser | 45 mm |
Zugfestigkeit | 222 N |
UV-stabil nach ASTM D6779 | Ja |