Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Kabelbinder montagetang ERG120 Kabelbundelbandje Kabelbinder Ty-Rap

  • ERIKS:23591059
  • Hersteller:ERG120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

378,21 €/ Stückexkl. MwSt

442,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THOMAS & BETTS
Material
Nylon
Werkstoffqualität
PA 6.6
Farbe
Schwarz
Breite des Bandes
12 mm
Bandlänge
900 mm
Max. Bündeldurchmesser
265 mm
Zugfestigkeit
1471 N