Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Edelstahlkabelbinder 680x4.6mm

  • ERIKS:12219024
  • Hersteller:YLS-4.6-680A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,78 €/ Stückexkl. MwSt

5,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THOMAS & BETTS
Material
Edelstahl A4
Breite des Bandes
4.6 mm
Bandlänge
680 mm
Max. Bündeldurchmesser
200 mm
Zugfestigkeit
440 N
UV-stabil nach ASTM D6779
Ja