Eriks
THERMANIT

THERMANIT Nickel Basis Tig Draht THERMANIT 30/40 E 2,40x1.000mm

  • ERIKS:12575237
Image 1
Nickel-Basis-Legierung, korrosionsbeständig und nass inter
Korrosion bis zu 450 ° C (842 ° F). Gute Korrosionsbeständigkeit,
insbesondere bei der Verringerung der Umwelt. Zum Fügen und Oberflächenbehandlung
arbeiten mit passenden und ähnlichen - nicht stabilisierten und stabilisierten -
vollständig austenitischen Stählen / Stahlgußsorten, die Mo (und Cu).
Zum Verbinden von Stählen mit unlegierten erwähnt / niedrig legierten Stählen
Zur Liste hinzufügen

125,93 €/ Kilogrammexkl. MwSt

147,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THERMANIT
Durchmesser
2.4 mm
ISO-Norm
SNi 8025
AWS Referenz
ER383