Eriks
THERMANIT

THERMANIT Hochlegierte Tig Draht THERMANIT JE-308L Si 2,40x1.000mm

  • ERIKS:12575228
Image 1
Stainless Massivdraht für MIG-Schweißen von AISI 304L und ähnliche
CrNi Stählen.
Zur Liste hinzufügen

12,68 €/ Kilogrammexkl. MwSt

14,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THERMANIT
Durchmesser
2.4 mm
ISO-Norm
W 19 9 L
AWS Referenz
ER 308L
Gewicht
5 kg