Eriks
THERMANIT

THERMANIT Hochlegierte Tig Draht THERMANIT JE-308L Si 1,60x1.000mm

  • ERIKS:12575226
Image 1
Stainless Massivdraht für MIG-Schweißen von AISI 304L und ähnliche
CrNi Stählen.
Zur Liste hinzufügen

13,94 €/ Kilogrammexkl. MwSt

16,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THERMANIT
Durchmesser
1.6 mm
ISO-Norm
W 19 9 L
AWS Referenz
ER 308L
Gewicht
5 kg