Eriks
THERMANIT

THERMANIT Hochlegierte Mig Draht THERMANIT H Si 0,80mm

  • ERIKS:12575335
Image 1
Stainless Massivdraht zum Schweißen AISI 321, 347 und ähnliche
austenitischen CrNi-Stählen.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THERMANIT
Durchmesser
0.8 mm
ISO-Norm
G 19 9 Nb Si
AWS Referenz
ER 347Si
Gewicht
15 kg