Eriks
THERMANIT

THERMANIT Hochlegierte Mig Draht THERMANIT GE-316L Si 1,00mm

  • ERIKS:12575331
Image 1
Nichtrostend; IK-beständig (Nasskorrosion bis 400 °C). Korrosionsbeständigkeit wie artgleiche
niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNiMo-Stähle / Stahlgusssorten.
Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen / Stahlgusssorten
Zur Liste hinzufügen

15,07 €/ Kilogrammexkl. MwSt

17,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THERMANIT
Durchmesser
1 mm
ISO-Norm
G 19 12 3 L Si
AWS Referenz
ER 316L Si
Gewicht
15 kg