Eriks
THERMANIT

THERMANIT Hochlegierte Mig Draht THERMANIT 25/14 E-309L Si 1,20mm

  • ERIKS:12575322
Image 1
Verbindungen von und zwischen hochfesten, unlegierten und legierten Vergütungsstählen,
nichtrostenden, ferritischen Cr- und austenitischen Cr-Ni-Stählen, Manganhartstählen sowie
Schweißplattierungen für die erste Lage von chemisch-beständingen Schweißplattierungen an
für den Dampfkessel- und Druckbehälterbau eingesetzten ferritisch-perlitischen Stählen bis zum Feinkornbaustahl S500N, sowie an den warmfesten Feinkornbaustählen 22NiMo-Cr4-7 nach dem SEW-Werkstoffblatt 365, 366, 20MnMoNi5-5 und G18NiMoCr3-7.
Zur Liste hinzufügen

16,97 €/ Kilogrammexkl. MwSt

19,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THERMANIT
Durchmesser
1.2 mm
ISO-Norm
G 23 12 L Si
AWS Referenz
ER 309L Si
Gewicht
15 kg