Eriks
THERMANIT

THERMANIT Hochlegierte Mig Draht THERMANIT 25/09 CuT 1,20mm

  • ERIKS:12575316
Image 1
Stainless Massivdraht zum Schweißen von der so genannten. Super-Duplex-Stahl.
Besonders gute Beständigkeit gegen Korrosion, Spalt und Lochkorrosion zu betonen.
PRE ≥ 40.
Zur Liste hinzufügen

159,57 €/ Kilogrammexkl. MwSt

186,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THERMANIT
Durchmesser
1.2 mm
ISO-Norm
W 25 9 4 N L
AWS Referenz
ER 2553
Gewicht
15 kg