Eriks
THERMANIT

THERMANIT Hochlegierte Mig Draht THERMANIT 20/25 Cu 1,00mm

  • ERIKS:12575311
Image 1
Rostvolldraht für das Lichtbogenschweißen von bis zu 5% Molybdän enthaltenden
Stähle wie 904L (Uranus B6).
Besonders gute Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion und nass bis 350 ° C
Zur Liste hinzufügen

57,00 €/ Kilogrammexkl. MwSt

66,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THERMANIT
Durchmesser
1 mm
ISO-Norm
W 20 25 5 Cu L
AWS Referenz
ER 385
Gewicht
15 kg