3,67 €/ Stückexkl. MwSt
4,29 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,22 € | - |
36+ | 3,67 € | 13.00% |
72+ | 3,54 € | 16.00% |
108+ | 3,42 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesapack® 4089 |
Serie | Tesapack® 4089 |
Breite | 50 mm |
Länge | 100 m |
Dicke | 0.046 mm |
Material | PP |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 2.2 Ncm |
Zugfestigkeit | 43 Ncm |
Reisskraft | 145 % % |
Farbe | Transparent |