2,68 €/ Stückexkl. MwSt
3,14 €inkl. MwSt
111 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,68 € | - |
36+ | 2,33 € | 13.00% |
72+ | 2,25 € | 16.00% |
108+ | 2,17 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesapack® 4089 |
Serie | Tesapack® 4089 |
Breite | 48 mm |
Länge | 66 m |
Dicke | 0.046 mm |
Material | PP |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 2.2 Ncm |
Zugfestigkeit | 43 Ncm |
Reisskraft | 145 % % |
Farbe | Braun |