Eriks
TESA

TESA Universal PP-Verpackungsklebeband tesapack 4089 Havana 100m 50mm

  • ERIKS:23330701
  • Hersteller:04089-00217-06
Image 1
tesapack® 4089 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse.

Produkteigenschaften
  • Laut, aber leicht abrollend
  • Sehr gut geeignet für die maschinelle Verarbeitung und für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern
  • Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln
Zur Liste hinzufügen

3,67 €/ Stückexkl. MwSt

4,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,22 €

-

36+

3,67 €

13.00%

72+

3,54 €

16.00%

108+

3,42 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesapack® 4089
Serie
Tesapack® 4089
Breite
50 mm
Länge
100 m
Dicke
0.046 mm
Material
PP
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
2.2 Ncm
Zugfestigkeit
43 Ncm
Reisskraft
145 % %
Farbe
Braun