58,68 €/ Stückexkl. MwSt
68,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 58,68 € | - |
2+ | 56,66 € | 3.45% |
3+ | 54,63 € | 6.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | 4848 |
Serie | 4848 |
Breite | 500 mm |
Länge | 100 m |
Dicke | 0.048 mm |
Material | Polyethylenfolie |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Acryl |
Klebkraft/Stahl | 0.8 Ncm |
Reisskraft | 200 % |
Farbe | Keine Farbe |