Eriks
TESA

TESA Tesakrepp 4329 pastellgelb 50mx30mm

  • ERIKS:23331318
  • Hersteller:04329-00003-01
Image 1
tesakrepp® Standard-Lackiererband

•     Produktbeschreibung
Gut und günstig.
Schwach gekrepptes Papierabdeckband für einfache Lackier- und Abdeckarbeiten.
•     Technische Kenndaten
Trägermaterial:    leicht gekrepptes Spezialpapier, dünn und flexibel
Gesamtdicke:    0,13 mm
Reißkraft:    33,0 N/cm
Klebekraft:    3,0 N/cm
Temperaturbeständigkeit:    kurzfristig bis 70 °C

Zur Liste hinzufügen

2,55 €/ Stückexkl. MwSt

2,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,55 €

-

60+

2,22 €

13.00%

120+

2,14 €

16.00%

180+

2,07 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4329
Serie
Tesakrepp® 4329
Breite
30 mm
Länge
50 m
Dicke
0.13 mm
Material
Papier, leicht gekreppt
Doppelseitig
Nein
Temperaturbeständig bis
70 °C
Farbe
leuchtgelb