Eriks
TESA

TESA Tesa Xtreme Conditions 3mx25mm transparent

  • ERIKS:12329123
  • Hersteller:04600-00000-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Optimale Anpassung an verschiedene Oberflächen aufgrund des flexiblen Materials.
  • Garantiert sofortige hermetische Abdichtung.
  • Robust und beständig
  • Auch auf öligen, verschmutzten oder feuchten Oberflächen im Innen- und Außenbereich.
Technische Kenndaten
Trägermaterial: Silikon
Durchschlagsfestigkeit: 8000 V
Temperaturbeständigkeit: Kurzfristig bis 260°C (schwer entzündlich)
Druckbeständigkeit: Bis 12 bar
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Xtreme Conditions 4600
Serie
Xtreme Conditions 4600
Breite
25 mm
Länge
3 m
Dicke
0.5 mm
Doppelseitig
Nein
Temperaturbeständigkeit
von -60 bis 260 °C
Reisskraft
33 N/cm %
Farbe
Transparent