• Produktbeschreibung
Garantiert rutschsicher.
Die starke, abriebfeste Beschichtung gewährleistet einen dauerhaften Anti-Rutsch-Effekt auf Stufen und Treppen.
• Technische Kenndaten
Trägermaterial: PVC-Film
Gesamtdicke: 0,81 mm
Klebekraft: 10,0 N/cm
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | 60950 |
Serie | 60950 |
Breite | 25 mm |
Länge | 15 m |
Dicke | 0.81 mm |
Material | PVC |
Doppelseitig | Nein |
Farbe | Schwarz |