Eriks
TESA

TESA tesa Anti-Rutsch 15m x 50mm, schwarz/gelb

  • ERIKS:23332275
  • Hersteller:60951-00000-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Anti-Rutsch-Klebeband 60951

Ausführung: Extrem raue, strapazierfähige Oberfläche, mit Acrylatkleber. Wetter- und UV-beständig, hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Reinigungsmitteln und Salzwasser. Anwendung: Zur Verringerung der Rutschgefahr auf glatten, leicht rutschigen Böden für bis zu zwei Jahre bei normaler Belastung.

Zur Liste hinzufügen

45,76 €/ Stückexkl. MwSt

53,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

52,60 €

-

3+

45,76 €

13.00%

6+

44,18 €

16.00%

9+

42,61 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
60951
Serie
60951
Breite
50 mm
Länge
15 m
Dicke
0.81 mm
Material
PVC
Doppelseitig
Nein
Farbe
Gelb / Schwarz