Eriks
TESA

TESA Tesa 4590 19mmx50 transparant strappingtape monofilament

  • ERIKS:12344997
  • Hersteller:04590-00000-00
Image 1
tesa® 4590 ist ein universales, monodirektionales Filamentklebeband.
Es besteht aus einem mit Glasfasern beschichteten Polyesterfilm und einem Klebmassesystem aus Synthesekautschuk.
tesa® 4590 zeichnet sich durch eine hohe Zugfestigkeit und einer starken Klebkraft auf diversen Oberflächen aus. Das Klebeband ist resistent gegenüber kleineren Beschädigungen (z.B. Einschnitte) und bietet dadurch eine starke Weiterreißfestigkeit.
Zur Liste hinzufügen

2,97 €/ Stückexkl. MwSt

3,47 €inkl. MwSt

53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,97 €

-

48+

2,58 €

13.00%

96+

2,49 €

16.00%

144+

2,41 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
4590
Serie
4590
Breite
19 mm
Länge
50 m
Farbe
Transparent