117,53 €/ Stückexkl. MwSt
137,51 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 65Mindestbestellmenge: 65
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 135,09 € | - |
65+ | 117,53 € | 13.00% |
130+ | 113,48 € | 16.00% |
195+ | 109,42 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesafix® 4965 |
Serie | Tesafix® 4965 |
Breite | 100 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.205 mm |
Material | PET |
Doppelseitig | Ja |
Klebstoff | Acrylat, modifiziert |
Zugfestigkeit | 20 Ncm |
Reisskraft | 50 % % |
Farbe | Transparent |