Eriks
TESA

TESA Stabiles 50µm Aluminiumklebeband 50565 50mx75mm

  • ERIKS:23332033
  • Hersteller:50565-00003-01
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® Aluminiumklebeband•    
Stabile Leistung.
Aluminiumklebeband, 50 µm dick, mit Trennpapier (PV1), hohe Klebekraft.
Mechanisch widerstandsfähig, feuchtigkeitsbeständig, wasserdampfdicht, hohe Wärmeleitfähigkeit, alterungsbeständig.
•     Technische Kenndaten
Trägermaterial:    Aluminiumfolie
Gesamtdicke:    0,09 mm
Reißkraft:    35,0 N/cm
Klebekraft:    6,0 N/cm
Temperaturbeständigkeit:    max. 160 °C
Zur Liste hinzufügen

28,84 €/ Stückexkl. MwSt

33,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

28,84 €

-

12+

25,09 €

13.00%

24+

24,23 €

16.00%

36+

23,36 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
50565
Serie
50565
Breite
75 mm
Länge
50 m
Dicke
0.05 mm
Material
Aluminium
Doppelseitig
Nein
Zugfestigkeit
6 Ncm
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 160 °C
Farbe
Aluminium