Eriks
TESA

TESA Sprühkleber Spray Glue permanent 500 ml beige

  • ERIKS:11661384
  • Hersteller:60021-00000-01
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Sprühkleber 60021

Ausführung: Schnell trocknender Kontaktklebstoff. Feines gleichmäßiges Sprühbild. Temperaturbeständig von –20 °C bis +60 °C.

Anwendung: Für schnelle, großflächige Verklebungen von Folie, Papier, Pappe, Filz, Gewebe, Leder, Holz und vielen Kunststoffen.



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Zur Liste hinzufügen

18,83 €/ Stückexkl. MwSt

22,03 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

18,83 €

-

12+

16,38 €

13.00%

24+

15,82 €

16.00%

36+

15,25 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Typ
60021
Inhalt
500 ml
Verpackung
Spritze